{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 12-28 UNF | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,907 mm | |
Gänge pro Zoll | 28 | |
Gewinde-⌀ | 5,48 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,7 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 13,7 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138010 12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406209278 | |
Herstellernummer | 138010 12-28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 12-28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 46.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 31.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 33.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gänge pro Zoll | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gewindeart | UNF | UNF | UNF | UNF |
Gewindegröße | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF | 12-28 UNF |
Gewindesteigung | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 |
Spiralwinkel | 40 | 20 | 15 | 45 |
Toleranzklasse | 2BX | 2B | 2B | 2BX |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |