Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM M8

Artikel-Nr.: 134655 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M8
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm Werksnorm
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,25 mm
    Gesamtlänge L 140 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
    Kernloch-⌀ 6,8 mm
    Gewinde-⌀ 8 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 24 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 134655 M8
    EAN / GTIN 4045197705167
    Herstellernummer 134655 M8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    28
    Alu (kurzspanend)
    N
    28
    Alu > 10% Si
    N
    23
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    27
    CuZn
    N
    28
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit extra langem Schaft.
    Spezielle TiAlN-Beschichtung, sehr gut geeignet für Aluminium-Legierungen.
    Alle Größen: Schaft nach DIN 376 (= Schaft-⌀ verjüngt), somit zum Einsatz bei großen Tiefen hervorragend geeignet.

    Vorteil:

    Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

    Verwendung:

    Für Werkstoffe bis max. 450N/mm2 Zugfestigkeit geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb