Alternativartikel:

Maschinen-Gewindebohrer extra lang HSS-E-PM M6

Artikel-Nr.: 134655 M6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
Kernloch-⌀ 5 mm
Gewinde-⌀ 6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring gelb
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 18 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 134655 M6
EAN / GTIN 4045197705150
Herstellernummer 134655 M6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
28
Alu (kurzspanend)
N
28
Alu > 10% Si
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit extra langem Schaft.
Spezielle TiAlN-Beschichtung, sehr gut geeignet für Aluminium-Legierungen.
Alle Größen: Schaft nach DIN 376 (= Schaft-⌀ verjüngt), somit zum Einsatz bei großen Tiefen hervorragend geeignet.

Vorteil:

Sehr gut geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Verwendung:

Für Werkstoffe bis max. 450N/mm2 Zugfestigkeit geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb