Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B 63X1,5

Artikel-Nr.: 132830 63X1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M63×1,5
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 374
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,5 mm
    Gesamtlänge L 220 mm
    Schaft-⌀ Ds 45 mm
    Schaft-Vierkant □ 35 mm
    Kernloch-⌀ 61,5 mm
    Gewinde-⌀ 63 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 8
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 8
    Gewindetiefe 189 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132830 63X1,5
    EAN / GTIN 4045197073471
    Herstellernummer 132830 63X1,5

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    15
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schälanschnitt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb