{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 11 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 36 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132830 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073075 | |
Herstellernummer | 132830 12X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 12X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
CHF 35.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 28.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Gewinde-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E |
Gewindetiefe | 36 mm | 36 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |