{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132645 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197648884 | |
Herstellernummer | 132645 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, vaporisiert, M: M5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
137 Stück sofort lieferbar
CHF 10.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
275 Stück sofort lieferbar
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar
CHF 24.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B | B | B |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Durchgangsloch |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |