{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M14 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 12 mm | |
Gewinde-⌀ | 14 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 42 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132645 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406088132 | |
Herstellernummer | 132645 M14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 28.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 52.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 40.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B | B |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung |
Beschichtung | vaporisiert | vaporisiert | TiN |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 11 | 11 | 11 |