Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M3

Artikel-Nr.: 131930 M3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3
    Beschichtung TiCN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2X 6HX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
    Kernloch-⌀ 2,5 mm
    Gewinde-⌀ 3 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring rot
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 9 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131930 M3
    EAN / GTIN 4045197070753
    Herstellernummer 131930 M3

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    20
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    19
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    19
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    9
    TOOLOX 33
    H
    4
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schälanschnitt.
    Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

    Empfehlung:

    Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb