Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M10

Artikel-Nr.: 131930 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M10
Beschichtung TiCN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2X 6HX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schaft-Vierkant □ 8 mm
Kernloch-⌀ 8,5 mm
Gewinde-⌀ 10 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring rot
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 30 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 131930 M10
EAN / GTIN 4045197070807
Herstellernummer 131930 M10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
20
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
4
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Empfehlung:

Wir empfehlen bei TOOLOX- und HARDOX-Materialien, den Kernloch-⌀ abweichend der DIN-Angaben (siehe Tabelle) 0,05 bis 0,3 mm größer zu bohren.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb