Maschinen-Gewindebohrer M4

Artikel-Nr.: 131100 M4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M4
    Beschichtung vaporisiert
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,7 mm
    Gesamtlänge L 63 mm
    Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
    Kernloch-⌀ 3,3 mm
    Gewinde-⌀ 4 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 2
    Gewindetiefe 12 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131100 M4
    EAN / GTIN 4045197068460
    Herstellernummer 131100 M4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Schälanschnitt.
    Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf.
    Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

    Ausführung - Bild:

    Schmiernut
    Führungsgewinde
    Anschnitt
    Schälanschnitt

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Maschinen-Gewindebohrer  M4

    Maschinen-Gewindebohrer M4

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    35 Stück sofort lieferbar
    CHF  16.10
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    157 Stück sofort lieferbar
    CHF  10.85
    Beschichtung vaporisiert vaporisiert
    Farbring gelb grün
    Flankenwinkel 60 60
    Gewinde-Norm DIN 13 DIN 13
    Innenkühlung nein nein
    Schaft-Vierkant □ 3,4 3,4
    Toleranzklasse ISO 2 6H ISO 2 6H

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb