Maschinen-Gewindebohrer M3,5

Artikel-Nr.: 131100 M3,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3,5
    Beschichtung vaporisiert
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,6 mm
    Gesamtlänge L 56 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Schaft-Vierkant □ 3 mm
    Kernloch-⌀ 2,9 mm
    Gewinde-⌀ 3,5 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring gelb
    Anzahl Schneiden Z 2
    Gewindetiefe 10,5 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 131100 M3,5
    EAN / GTIN 4045197068453
    Herstellernummer 131100 M3,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    13
    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Schälanschnitt.
    Führungsteil mit Schmiernuten, aber ohne Span-Nuten. Besonders stabil, optimale Eigenführung und kein Nachschneiden beim Rücklauf.
    Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

    Ausführung - Bild:

    Schmiernut
    Führungsgewinde
    Anschnitt
    Schälanschnitt

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb