{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G3/8 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,337 mm | |
Gänge pro Zoll | 19 | |
Gewinde-⌀ | 16,66 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 15,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 49,98 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130560 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067715 | |
Herstellernummer | 130560 G3/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G3/8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 32.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 67.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 46.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Flankenwinkel | 55 Grad | 55 Grad | 55 Grad |
Gewindeart | G | G | G |
Gewindesteigung | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 15,25 mm | 15,25 mm | 15,25 mm |
Norm | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |