{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G1/2 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 20,96 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 19 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 41,92 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130560 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197067722 | |
Herstellernummer | 130560 G1/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 53.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 112.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 76.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewinde-⌀ | 20,96 mm | 20,96 mm | 20,96 mm |
Gewindesteigung | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Gewindetiefe | 41,92 mm | 41,92 mm | 41,92 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch |