{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 18,01 mm - 20,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 258 mm | |
Gesamtlänge L | 310 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123235 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201449 | |
Herstellernummer | 123235 18,01-X |