{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 15,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 59,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122777 15,8 | |
EAN / GTIN | 4045197834003 | |
Herstellernummer | 122777 15,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 15,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 212.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | rot |
Gesamtlänge L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nenn-⌀ DC | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |