{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122777 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833860 | |
Herstellernummer | 122777 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 12,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 165.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 241.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 157.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 256.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 245.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 130.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | grün | grün | blau | blau | grün | rot | blau |
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |