{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122725 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197789679 | |
Herstellernummer | 122725 11,8 |