{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Nenn-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,72 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122590 6 | |
EAN / GTIN | 4062406711603 | |
Herstellernummer | 122590 6 |