{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,2 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 17 | |
EAN / GTIN | 4045197536808 | |
Herstellernummer | 122430 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 17 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 512.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 450.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 398.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 385.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 191.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 404.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Nenn-⌀ DC | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spannutenlänge Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Schaft-⌀ Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |