{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 12,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Inconel® | 0,16 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122430 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197536617 | |
Herstellernummer | 122430 12,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 12,8mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 267.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 145.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 131.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 241.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 118.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | pink | blau | rot | rot | blau |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |