{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122426 11,3 | |
Herstellernummer | 122426 11,3 |