GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,06-X mm

Artikel-Nr.: 122425 18,06-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  589.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  490.50 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    ⌀-Bereich 18,06 mm - 20,05 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 79 mm
    Gesamtlänge L 131 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,35 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122425 18,06-X
    EAN / GTIN 4062406077235
    Herstellernummer 122425 18,06-X

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
    • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
    • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
    • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

    Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr.122426 angeben.
    Form HE: mit Nr.122425 + 129100HE bestellen.
    Lieferzeit: 12 Arbeitswochen
    Mindestbestellmenge: Stück 3
    Kundenspezifische Sonderanfertigung:
    Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb