GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 12 mm

Artikel-Nr.: 122425 12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Nenn-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 37 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 55 mm
    Gesamtlänge L 102 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,28 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122425 12
    EAN / GTIN 4045197786036
    Herstellernummer 122425 12

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Schnittgeschwindigkeiten. Hervorragend geeignet für Maschinen mit geringer Leistungsaufnahme und hohen Drehzahlen.
    • Deutliche Reduzierung der Schnittkräfte durch spezielle Schneidengeometrie.
    • Beschichtung für beste Verschleißbeständigkeit auch bei hohen Prozesstemperaturen.
    • Polierte Spannuten für guten Spanabfluss.

    Eine schlanke Querschneide und die besondere Anordnung der 4 Führungsfasen bewirken eine hohe Positionier- und Fluchtungsgenauigkeit. Optimierte Mikrogeometrie für erhöhte Standzeit und Leistungsfähigkeit.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr.122426 angeben.
    Form HE: mit Nr.122425 + 129100HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb