{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122385 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388926 | |
Herstellernummer | 122385 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 6,3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 103.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 99.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 98.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 48.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 106.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 89.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |