{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122385 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076894 | |
Herstellernummer | 122385 14,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 348.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 290.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 365.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 304.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 345.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 287.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 343.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 286.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 247.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 206.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 135 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |