{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 50,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 79 mm | |
Gesamtlänge L | 131 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Herstellernummer | 122345 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 326.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 477.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 477.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 169.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 239.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 257.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |