HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 19

Artikel-Nr.: 122502 19
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Nenn-⌀ DC 19 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 50,5 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 79 mm
    Gesamtlänge L 131 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,28 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122502 19
    EAN / GTIN 4045197831613
    Herstellernummer 122502 19

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    105
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    55
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
    Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb