{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122310 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197043740 | |
Herstellernummer | 122310 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 39.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |