VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,1

Artikel-Nr.: 122310 6,1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6,1 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 24,9 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 34 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,18 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122310 6,1
    EAN / GTIN 4045197043719
    Herstellernummer 122310 6,1

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    75
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    35
    GG(G)
    K
    70
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
    Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 122501.
    Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122315 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122320 bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb