{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 45 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Weldonschaft | |
Schaft-⌀ | 19 mm | |
Schnitttiefe | 30 mm | |
Produktart | Kernbohrer |
Artikelnummer | 118790 45 | |
EAN / GTIN | 4045197515001 | |
Herstellernummer | 118790 45 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, unbeschichtet, ⌀ DC: 45mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 94.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 149.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 89.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 40.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ||
Länge L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | ||
Nenn-⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HSS | HM | HM | HSS | HM |
Schaft-⌀ | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 10 mm |
Produktart | Kernbohrer | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer | Lochschneider |