Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm, unbeschichtet, ⌀ DC: 40mm

Artikel-Nr.: 118790 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Weldonschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 40 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Weldonschaft
Schaft-⌀ 19 mm
Schnitttiefe 30 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118790 40
EAN / GTIN 4045197514998
Herstellernummer 118790 40

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
60
Alu (kurzspanend)
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Passend auf allen gängigen Magnetbohrmaschinen. Sehr gute Zerspanung durch optimierte Schneidengeometrie. Leicht nachschleifbar. Mit Weldonschaft − ⌀ 19 mm.
HSS unbeschichtet − preisgünstige Alternative.

Verwendung:

Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird über einen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen.

Lieferumfang:

Ohne Auswerferstift.

Hinweis:

Zur Schmierung der Kernbohrer wird Hochleistungsschneidöl empfohlen (siehe Nr. 084210).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb