{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 36 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 36 | |
EAN / GTIN | 4045197956750 | |
Herstellernummer | 118505 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM flach 36 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 36.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 126.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 76.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 90.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | |
Ausführung | flach | hoch | flach | |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 36 | 36 | 36 | 36 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HSS |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider |