{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,15 mm | |
Länge L | 11,8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118505 19 | |
EAN / GTIN | 4045197956064 | |
Herstellernummer | 118505 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 19mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 25.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 49.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 48.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | |
Länge L | 11,8 mm | 35 mm | 8 mm | |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schaft-⌀ | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 19 mm |
Produktart | Lochschneider | Lochschneider | Lochschneider | Kernbohrer |