{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 31 mm | |
Ausführung | flach | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 mm | |
Länge L | 8 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Lochschneider |
Artikelnummer | 118500 31 | |
EAN / GTIN | 4045197037237 | |
Herstellernummer | 118500 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochschneider HM flach 31 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 66.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 109.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 34.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Toleranz | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Ausführung | flach | hoch | flach |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Länge L | 8 | 35 | 11,8 |
Nenn-⌀ DC | 31 | 31 | 31 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft-⌀ | 10 | 10 | 10 |