Lochschneider HM flach, ⌀ DC: 16mm

Artikel-Nr.: 118500 16
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
  • ⌀-Toleranz: −0,05 / 0,1
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 16 mm
Ausführung flach
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Schaft-⌀ 6 mm
⌀-Toleranz −0,05 / 0,1 mm
Länge L 8 mm
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118500 16
Kopieren
EAN / GTIN 4045197037084
Kopieren
Herstellernummer 118500 16
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
70
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
50
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
50
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
35
Graphit, GFK, CFK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
80
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohrkrone und Schaft aus einem Stück (gehärtet), äußerst stabil und einwandfreier Rundlauf.
Schmale HM-Schneidplatten mit positivem Spanwinkel und großem Freiwinkel für gute Schnittleistung bei geringem Schnittdruck.
Zentrierbohrer auswechselbar, Schaft mit 3 Spannflächen.
Schnittbreite 2 mm bei allen Größen. ⌀-Toleranz: +0,10 / −0,05 mm.
Maß L: alle Gr. = 8 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz auf stationären Maschinen. Gut geeignet für faserverstärkte Kunststoffe (GFK und CFK).
Nur für Flachmaterial bis maximal 4 mm Stärke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb