{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde | M4 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h8 | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h9 | 3,3 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 | 4,5 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 11,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Schafttoleranz | h8 | |
Farbring | ohne | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 117060 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197035783 | |
Herstellernummer | 117060 M4 |