{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde | M3 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 8378 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h9 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h8 | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h9 | 2,5 mm | |
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 | 3,4 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 8,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Schafttoleranz | h8 | |
Farbring | ohne | |
Verwendung bei Bohrungsart | bei Grund- und Durchgangsloch | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer |
117060 M3
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197035776
Kopieren |
|
Herstellernummer |
117060 M3
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |