{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 46 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 146 mm | |
Spannutenlänge Lc | 215 mm | |
Gesamtlänge L | 364 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 46 | |
EAN / GTIN | 4045197031051 | |
Herstellernummer | 116340 46 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 46mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 434.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 257.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 364 mm | 364 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Morsekegel MK Größe | 4 | 4 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 146 mm | 146 mm |