{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 26,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 125,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | |
Gesamtlänge L | 286 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 26,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030689 | |
Herstellernummer | 116340 26,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 26,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 109.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 64.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad |
Typ | N | N | INOX |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |