Tieflochbohrer HSS-E, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,2mm

Artikel-Nr.: 116061 2,2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  8.60 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  7.15 / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tool material: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolerance nominal ⌀: h8
  • Point angle: 130

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nominal ⌀ DC 2.2 mm
Coating uncoated
Tool material HSS E
Standard DIN 340
Type FS
Tolerance nominal ⌀ h8
Point angle 130 degrees
Helix angle 38 degrees
Shank Plain shank
Number of cutting edges Z 2
Through-coolant no
recommended maximum drilling depth L2 55.7 mm
Flute length Lc 59 mm
Overall length L 90 mm
Shank ⌀ Ds 2.2 mm
Feed f in steel < 500 N/mm2 0.05 mm/rev.
Colour ring without
Type of product Jobber drill

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116061 2,2
EAN / GTIN 4045197026606
Herstellernummer 116061 2,2

Anwendertabelle

Alu plastics
N
70
Aluminium (short chipping)
N
45
Steel < 500 N/mm²
P
28
Steel < 750 N/mm²
P
21
Steel < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Oil
 
wet maximum
 

Beschreibung

Version:

Significantly strengthened core without taper.
Precision ground point.
With specially shaped slots. Designed for deep holes up to 10×D and materials with critical chip formation characteristics.

Recommendation:

Maximum drilling depth:
L2 = LC - 1.5 × DC.

Note:

Suitable NC spotting drills No. 112120, 112140 and 112170 with 142° tip angle for enhanced process reliability.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb