Tieflochbohrer HSS-E 10 mm

Artikel-Nr.: 116061 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.65 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  27.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 106 mm
Spannutenlänge Lc 121 mm
Gesamtlänge L 184 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116061 10
EAN / GTIN 4045197027009
Herstellernummer 116061 10

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
21
Stahl < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Erheblich verstärkter Kern ohne Kernanstieg.
Präziser Spitzenanschliff.
Mit speziell ausgeformten Nuten. Vorteilhaft bei tiefen Bohrungen bis 10×D und Werkstoffen mit kritischer Spanbildung.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb