{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 6 mm - 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 41 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115450 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875556 | |
Herstellernummer | 115450 6-10 |