{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 19 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115450 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875563 | |
Herstellernummer | 115450 1-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer-Satz HSS-E Nr. 114580 mit Kassette 1-10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 261.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 96.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 19 | 19 |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 |
Bohrerbereich | 1 ;10 | 1 ;10 |
Farbring | grün | ohne |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |