Spiralbohrer HSS-E N 2,5 mm

Artikel-Nr.: 114400 2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,30  CHF / Stück
  • ab 5 Stück
    3,60  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
272 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 26,3 mm
Spannutenlänge Lc 30 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 2,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114400 2,5
EAN / GTIN 4045197017406

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen: hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit, sowie präziser Spitzenanschliff. Bohrer für die Serienfertigung.
Verstärkter Kern, blank.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2 mm.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb