{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114400 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197017512 | |
Herstellernummer | 114400 3,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 3.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |