{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 1,15 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 1899 A | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,004 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h8 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 5 | |
Spannutenlänge Lc | 9 mm | |
Gesamtlänge L | 25 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,041 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 112305 1,15 | |
EAN / GTIN | 4067263761228 | |
Herstellernummer | 112305 1,15 |