Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N, unbeschichtet, ⌀ DC -0,004: 0,55mm

Artikel-Nr.: 112305 0,55
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC -0,004 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,004
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 0,55 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,004
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 5
Spannutenlänge Lc 4,5 mm
Gesamtlänge L 25 mm
Schaft-⌀ Ds 1 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,014 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 112305 0,55
EAN / GTIN 4067263761105
Herstellernummer 112305 0,55

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialbohrer mit verstärktem Schaft, hoher Rundlaufgenauigkeit und präzisem Spitzenanschliff.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb