{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Tyvek® | |
Geschlecht | Unisex | |
Eigenschaft | Geeignet für EX-Bereich | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | weiß | |
Unisex-Größe | XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug |
Artikelnummer | 098302 XL | |
EAN / GTIN | 5450208011608 | |
Herstellernummer | D14663986 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert XL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
232 Stück sofort lieferbar
CHF 10.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
118 Stück sofort lieferbar
CHF 5.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Norm | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1073-2 ;EN 14126 | EN 13982-1 ;EN 13034 ;EN 1149-1 |
Unisex-Größe | XL | XL |
Serie | Tyvek® | |
Produktart | Chemikalienschutzanzug | Chemikalienschutzanzug |
Geschlecht | Unisex | Unisex |