Schutzoverall Typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert M

Artikel-Nr.: 098302 M
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eigenschaft: Geeignet für EX-Bereich
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tyvek®
Geschlecht Unisex
Eigenschaft Geeignet für EX-Bereich
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
Farbe weiß
Unisex-Größe M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098302 M
EAN / GTIN 5450208011585
Herstellernummer D14663967

Beschreibung

Ausführung:

Tyvek® 500 Xpert Typ 5/6, Modell CHF5. Hochwirksamer Schutz gegen Partikel und wasserbasierte chemische Spritzer. Ergonomisches Design, außenliegende Nähte und Schritteinlagen für optimierte Passform, hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung. Ex-Zonen geeignet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb