Gehörschutzstöpsel, pegelabhängig Peltor™, Typ: EEP

Artikel-Nr.: 097797 EEP
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™
Energieversorgung Akkubetrieben
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A); 36 dB(A)
Betriebsdauer 16 h
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Herstellernummer EEP-100 EU

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronischen Gehörschutzstöpsel sind mit einer niveauabhängiger Funktion ausgestattet und bieten somit eine dynamische Regelung der Außengeräusche. Darüber ist es möglich leise Geräusche zu verstärken (z.B. Stimmen) und plötzlich auftretenden, gehörschädigenden Lärm zu dämpfen. So ist das Gehör geschützt, während gleichzeitig ein höheres Situationsbewusstsein und verbesserte Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen ermöglicht werden. Der Träger kann den Gehörschutz intuitiv über eine Taste bedienen und zu Beginn die Grundlautstärke individuell einstellen. Die Gehörschutzstöpsel sind über einen USB-Stecker an der Ladebox wiederaufladbar. Das kleine, leichtgewichtige Design erhöht den Komfort und verbessert so die Trageakzeptanz der Nutzer.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) mit 3M™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) mit PELTOR™ Triple C Gehörschutzstöpsel.

Verwendung:

Für Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher und wechselnder Lärmbelastung.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Lieferumfang:

2 x pegelabhängige Gehörschutzstöpsel, 1 x Ladebox, 1 x USB-Kabel, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Small, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Medium, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Large, 1 Paar Stöpsel Triple C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb